Paire de cales parallèles

Réf.: 72207
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage En vrac
Nombre de lattes 1 paire
Longueur L 100 mm
Largeur B 6,3 mm
Hauteur H 20 mm
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 72207
EAN / GTIN 4020772072209
Réf. fabricant 72207
Article hors catalogue L30130 317
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Paire de documents parallèles, finement meulés par paires parallèlement au plan.
Informations de taille sur le produit.
Cémenté.
Niveau de qualité: Super précision

Caractéristique(s):

  • H: 20
  • B: 6,3
  • L: 100
  • Tolérance de paire
    (tp1 / /tp2): IT5
  • Poids: 200 g