Coppia di parallele temprate

Codice art.: 72207
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Imballaggio singoli
Numero listelli 1 paio
Lunghezza L 100 mm
Larghezza B 6,3 mm
Altezza H 20 mm
Descrizione della forma Es. ortogonale; Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72207
EAN / GTIN 4020772072209
Codice del produttore 72207
Numero-L L30130 317
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di documenti paralleli, finemente smerigliati in coppie parallele al piano.
Informazioni sulle dimensioni del prodotto.
Cementato.
Livello di qualità: Massima precisione

Proprietà:

  • H: 20
  • B: 6,3
  • L: 100
  • Tolleranza coppia
    (tp1 / /tp2): IT5
  • peso: 200 g