Parallelklodser. par

Art.-nr.: 72207
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Emballage løs
Antal lister 1 par
Længde L 100 mm
Bredde B 6,3 mm
Højde H 20 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 72207
EAN/GTIN 4020772072209
Producentnummer 72207
L-nummer L30130 317
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Par parallelle dokumenter, fint slebet i par parallelt med planen.
Oplysninger om produktets størrelse.
Sag hærdet.
Kvalitetsniveau: Super præcision

Egenskab:

  • H: 20
  • B: 6,3
  • L: 100
  • Partolerance
    (tp1 / /tp2): IT5
  • Vægt: 200 g