{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Możliwość użycia do | z tworzywa sztucznego | |
| Skos ostrza | Bez bocznego skosu ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | wersja polerowana | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita L | 125 mm |
| Numer artykułu | 72 02 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773044215 | |
| Numer producenta | 72 02 125 | |
| Numer L | L70010 1772 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |