Șfic pentru material plastic cu manşoane multicomponent 125 mm

Cod articol.: 72 02 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii lis
Recomandat pentru Plastic
Mini teşitură Fără contur
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă polizat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 125 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 72 02 125
EAN / GTIN 4003773044215
Număr producător 72 02 125
L-Număr L70010 1772
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • cu suprafețe de tăiere plane
  • pentru tăierea la nivel a pieselor din plastic turnate prin injecție și a reziduurilor de matriță
  • taie fără probleme materiale moi, cum ar fi plumbul
  • Cu arc deschidere

Caracteristică:

  • cu manşoane din mai multe componente
  • polishat
  • Marginea de tăiere fără șanfrenare