• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Boční štípací kleště na umělou hmotu s vícesložkovými návleky 125 mm

Artiklové číslo: 72 02 125

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Vhodné pro Plast
Zkosení břitu Žádná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch leštěné
Výrobní proces Kované
Celková délka 125 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72 02 125
EAN / GTIN 4003773044215
Číslo výrobce 72 02 125
L-číslo L70010 1772
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • s rovinně broušenými řeznými plochami
  • pro řezání vstřikovaných plastových dílů a zbytků vtoků podélně pod povrchem
  • hladce řeže měkké materiály, jako je olovo
  • S otevírací pružinou

Charakteristika:

  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana bez zkosení