Zijsnijtang voor kunststof met meer-componentengrepen 125 mm

Artikelnummer: 72 02 125
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Technische gegevens

Vorm bekken/bek vlak
Positie bekken/bek recht
Uitvoering bekken/bek glad
Geschikt voor kunststof
Snijhoek geen facet
Type scharnier doorgestoken scharnier
Met openingsveer ja
Inhoud losse onderdelen
Producttype gar. zijsnijtang
Materiaal chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gepolijst
Productieproces gesmeed
Lengte totaal 125 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 72 02 125
EAN/GTIN 4003773044215
Nummer fabrikant 72 02 125
L-nummer L70010 1772
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • met vlakgeslepen snijvlakken
  • voor vlak afsnijden van spuitgegoten kunststof onderdelen en spruceresidu's
  • snijdt zachte materialen zoals lood soepel
  • met openingsveer

Kenmerk:

  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant zonder afkanting

Downloads en documenten