Alicate de corte diagonal para plásticos con fundas multicomponentes 125 mm

N.º do artigo: 72 02 125
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Forma do mordente/boca de forma plana
Posição do mordente/boca reto
Modelo de mordente/boca de forma lisa
Para plástico
Chanfro de corte sem faceta
Tipo de articulação articulação encaixada
Com mola de abertura sim
Índice peça individual
Tipo de produto alicate de corte lateral
Material aço cromo-vanádio
Superfície com polimento
Processo de fabrico com forja
Comprimento total 125 mm

Identificação e classificação

Número do artigo 72 02 125
EAN/GTIN 4003773044215
Número do fabricante 72 02 125
Número L L70010 1772
Fabricante/responsável KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descrição

Descrição:

  • con superficies de corte rectificadas
  • para el corte a ras de piezas de plástico moldeadas por inyección y restos de bebederos
  • corta suavemente materiales blandos como el plomo
  • con muelle de abertura

Característica:

  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte sin bisel