{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Form, kæber/mund | flad | |
| Position, kæbe/mund | lige | |
| Version, kæber/mund | glat | |
| Egnet til | kunststof | |
| Skærefas | uden facet | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Med returfjeder | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | skævbider | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | poleret | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Længde i alt | 125 mm |
| Artikelnummer | 72 02 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773044215 | |
| Producentnummer | 72 02 125 | |
| L-nummer | L70010 1772 | |
| Producent/ansvarlig person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |