{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścienie do wałków bez rowków | |
| długość całkowita | 140 mm | |
| ⌀ końcówek | 1,3 mm | |
| do wałków o ⌀ | 14 – 18 mm | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| kształt szczęk | prostych | |
| Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
| materiał | Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa | |
| powierzchnia | Szczypce czernione, główka polerowana. | |
| przegub ze sprężyną rozwierną | tak (wielk. G0 ze śrubą ustalającą) | |
| Końcówki wymienne | nie | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
| Numer artykułu | 719950 G3 | |
| EAN / GTIN | 4003773231080 | |
| Numer producenta | 46 11 G3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |