Montážne kliešte pre zvieracie krúžky G3

Č. pol.: 719950 G3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie klieští na poistné krúžky: krúžky na hriadele bez drážky

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie klieští na poistné krúžky krúžky na hriadele bez drážky
Celková dĺžka 140 mm
⌀ hrotov 1,3 mm
pre ⌀ hriadeľa 14 – 18 mm
Norma DIN ISO 5743
Tvar čeľustí rovné
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová vysokovýkonná oceľ
Povrch Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou áno (veľ. G0 s nastavovacou skrutkou)
Vymeniteľný hrot nie
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 719950 G3
EAN/GTIN 4003773231080
Číslo výrobcu 46 11 G3

Popis

Prevedenie:

Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom. Rovné hroty; zúžené, čiže prispôsobené otvorom v upínacích krúžkoch. S otváracou pružinou; G0 s nastavovacou skrutkou.

Použitie:

Pre zvieracie krúžky (krúžky na hriadele bez drážky).

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chróm-vanádiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.