Szczypce montażowe do pierścieni osadczych, Typ: G2

Nr art.: 719950 G2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścienie do wałków bez rowków

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścienie do wałków bez rowków
długość całkowita 140 mm
⌀ końcówek 1,3 mm
do wałków o ⌀ 5 – 13 mm
Norma DIN ISO 5743
kształt szczęk prostych
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa
powierzchnia Szczypce czernione, główka polerowana.
przegub ze sprężyną rozwierną tak (wielk. G0 ze śrubą ustalającą)
Końcówki wymienne nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719950 G2
EAN / GTIN 4003773231073
Numer producenta 46 11 G2
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Szczęki proste, odsadzone, tzn. dopasowane do otworów w pierścieniach osadczych. Sprężyna rozwierająca G0 ze śrubą regulacyjną.

Zastosowanie:

Do pierścieni osadczych (do wałków bez rowków).

Norma:

DIN ISO 5743.

Materiał:

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.