{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, rojo | Rojo vivo | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Pieza descrita | Griff | |
| Color | rojo; negro | |
| Forma mordazas / boca | de punta | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Forma punta | De punta | |
| Diámetro punta | 1,3 mm | |
| Posición punta | forma recta | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Uso para anillo de seguridad, DIN ISO 5743 | Anillos para ejes | |
| Para diámetro mín., Anillos para ejes | 14 mm | |
| Para diámetro máx., Anillos para ejes | 18 mm | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates para anillos de seguridad | |
| Material | Acero eléctrico al cromo-vanadio | |
| Superficie | Atramentado/a; ejecución pulida | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material templado en aceite | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Longitud total | 140 mm | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 719950 G3 | |
| EAN / GTIN | 4003773231080 | |
| Número del fabricante | 46 11 G3 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |