Gripringstång G3

Art-nr: 719950 G3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager
  • Användninglåsringstänger: Ringar för axlar utan spår

Produktdetaljer

Tekniska data

Användninglåsringstänger Ringar för axlar utan spår
totallängd 140 mm
spets-⌀ 1,3 mm
för axel-⌀ 14 – 18 mm
Norm DIN ISO 5743
Käftform rak
Handtag med plastöverdrag
Material Kromvanadinspecialstål
Yta Kemiskt svärtad tång med polerat huvud
Led med integrerad returfjäder ja (strl. G0 med justerskruv)
Utbytbar spets Nej
Produktslag Låsringstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 719950 G3
EAN/GTIN 4003773231080
Tillverkarens nummer 46 11 G3

Benämning

Utförande:

Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag. Raka, förskjutna spetsar, dvs anpassade till gripringarnas hål. Med returfjäder; G0 med ställskruv.

Användningsdata:

För ”gripringar” (ringar för axlar utan spår).

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.