Montažinės replės fiksavimo žiedams G3

Prekės Nr.: 719950 G3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Žiedai velenams be griovelio

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Žiedai velenams be griovelio
visas ilgis 140 mm
Smaigalių ⌀ 1,3 mm
velenams, kurių ⌀ 14 – 18 mm
Norma DIN ISO 5743
Žiaunų forma tiesus
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Chromo vanadžio našus plienas
Paviršius Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
lankstas su integruota atidarymo spyruokle taip (dyd. G0 su reguliavimo varžtu)
Keičiami galiukai ne
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 719950 G3
EAN / GTIN 4003773231080
Gamintojo numeris 46 11 G3

Aprašymas

Modelis:

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos. Tiesios viršūnės, lenktos, tai reiškia, kad tinka fiksavimo žiedų kiaurymėms. Su spyruokle; G0 su reguliavimo varžtu.

Paskirtis:

Skirta fiksavimo žiedams (žiedams be griovelių).

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.