Szerelőfogók szorítógyűrűkhöz G3

Cikkszám: 719950 G3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
  • Seeger gyűrű fogók használata: Gyűrűk horony nélküli tengelyekhez

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Gyűrűk horony nélküli tengelyekhez
Teljes hossz 140 mm
Hegy ⌀ 1,3 mm
Tengely ⌀-höz 14 – 18 mm
Szabvány DIN ISO 5743
Pofaalak egyenes
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium nagy teljesítményű acél
Felület Fogó, feketére foszfátozott, fej polírozott
Illeszték beépített nyitórugóval igen (G0 méret beállító csavarral)
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719950 G3
EAN / GTIN 4003773231080
Gyártó száma 46 11 G3

Leírás

Kivitel:

Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal. Egyenes hegyek, lépcsőzetes, csúcskialakítás illeszkedik a szorítógyűrűk furataiba. Nyitórugóval; G0 állítócsavarral.

Felhasználás:

Szorítógyűrűkhöz (horony nélküli tengelyekhez való gyűrűkhöz).

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.