Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: A0

Nr art.: 719890 A0
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
266 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień zewnętrzny prosty

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień zewnętrzny prosty
długość całkowita 140 mm
do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ 3 mm - 10 mm
⌀ końcówek 0,9 mm
Norma DIN 5254 A
Kształt A
kształt szczęk prosty
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał stal specjalna
powierzchnia czernione na szaro
z ogranicznikiem nie
przegub ze sprężyną rozwierną tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym nie
Końcówki wymienne nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719890 A0
EAN / GTIN 4003773048718
Numer producenta 49 11 A0
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce poszarzane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze sprężyną rozwierającą.
Kształt A – szczęki proste

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A i B − do zewnętrznych pierścieni osadczych.