Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: J0

Nr art.: 719770 J0
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
1 007 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień wewnętrzny prosty
długość całkowita 140 mm
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ 8 mm - 13 mm
⌀ końcówek 0,9 mm
Norma DIN 5256 C
Kształt C
kształt szczęk prosty
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał stal specjalna
materiał końcówki stal specjalna
powierzchnia czarny
przegub ze sprężyną rozwierną tak
uchwyt z mechanizmem ustalającym nie
Końcówki wymienne nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719770 J0
EAN / GTIN 4045197503893
Numer producenta 719770 J0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt C – szczęki proste

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.