{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| średnica końcówki | 2,25 mm | |
| Długość całkowita L | 225 mm | |
| Norma | DIN 5256 | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Materiał ostrza | Stal specjalna | |
| Możliwość użycia do | Wewnętrzne pierścienie osadcze | |
| Średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze | 40 mm | |
| Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze | 100 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Platformy, DIN 5256 | kształt C | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | powłoka z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 719770 J3 | |
| EAN / GTIN | 4045197504029 | |
| Numer producenta | 719770 J3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |