Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: J0

Número de artículo: 719770 J0
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
477 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Diámetro punta 0,9 mm
Longitud total L 140 mm
Norma DIN 5256
Posición mordazas / boca recta
Forma punta De punta
Material punta Acero especial
Aptitud para Anillos de retención internos
Diámetro mín., Anillos de retención internos 8 mm
Diámetro máx., Anillos de retención internos 13 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura sí
Forma, DIN 5256 Forma C
Color azul; negro
Modelo 2 K
Material, mango recubierto de plástico
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Procedimiento de fabricación Con forjado
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 719770 J0
EAN / GTIN 4045197503893
Número del fabricante 719770 J0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.
Pinza negra. Cabeza rectificada. Mangos revestidos de plástico.
Con puntas de precisión insertadas.
Forma C, mordazas rectas.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5256 C y D − para arandelas de seguridad interiores.