Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: J21

Nr art.: 719770 J21
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
368 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
średnica końcówki 1,8 mm
Długość całkowita L 165 mm
Norma DIN 5256
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Kształt końcówki Spiczaste
Materiał ostrza Stal specjalna
Możliwość użycia do Wewnętrzne pierścienie osadcze
średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze 19 mm
Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze 60 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Platformy, DIN 5256 kształt D
Kolor Niebieskie; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Metoda produkcji Kute
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719770 J21
EAN / GTIN 4045197504067
Numer producenta 719770 J21
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt D – szczęki odgięte o 90°.

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.