Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: J41

Nr art.: 719770 J41
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
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
część pojedyncza
średnica końcówki
3,2 mm
Długość całkowita L
305 mm
Norma
DIN 5256
Położenie szczęk
odsadzone
Kątowniki, odsadzone
90 stopni
Kształt końcówki
Spiczaste
Materiał ostrza
Stal specjalna
Możliwość użycia do
Wewnętrzne pierścienie osadcze
Średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze
85 mm
Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze
140 mm
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą
tak
Platformy, DIN 5256
kształt D
Kolor
Niebieskie; Czarny
Wersja
2K
Materiał, uchwyt
powłoka z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu
Szczypce do pierścieni osadczych
Metoda produkcji
Kute
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719770 J41
EAN / GTIN 4045197504081
Numer producenta 719770 J41
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt D – szczęki odgięte o 90°.

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.