Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: J0

Prekės Nr.: 719770 J0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 094 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, tiesus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Vidinis žiedas, tiesus
visas ilgis 140 mm
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ 8 mm - 13 mm
Smaigalių ⌀ 0,9 mm
Norma DIN 5256 C
Forma C
Žiaunų forma tiesus
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Specialusis plienas
Viršūnės medžiaga Specialusis plienas
Paviršius juoda
lankstas su integruota atidarymo spyruokle taip
Rankena su fiksatoriumi ne
Keičiami galiukai ne
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 719770 J0
EAN / GTIN 4045197503893
Gamintojo numeris 719770 J0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.
Juodos replės. Galvutė nušlifuota. Rankenos padengtos plastiku.
Su įmontuotais smaigaliais.
C forma − tiesios žiaunos.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C ir D − vidiniams fiksavimo žiedams.