Precisie-borgveertang J0

Artikelnummer: 719770 J0
op aanvraag
Op voorraad
257 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Toepassing borgveertangen: Binnenring recht

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Binnenring recht
totale lengte 140 mm
Voor binnenborgveer-⌀ 8 mm - 13 mm
Punt-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5256 C
Vorm C
Bekvorm recht
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal staal
Materiaal punt Speciaal staal
Oppervlak zwart
Scharnier met geïntegreerde openingsveer ja
Handvat met vastzetmechanisme nee
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 719770 J0
EAN/GTIN 4045197503893

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.
Tang zwart. Kop geslepen. Grepen met kunststof bekleed.
Met ingezette precisiepunten.
Vorm C − rechte bekken.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5256 C en D − voor binnenborgveren.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen