Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych, Typ: J0

Nr art.: 719770 J0
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
212 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
część pojedyncza
średnica końcówki
0,9 mm
Długość całkowita L
140 mm
Norma
DIN 5256
Położenie szczęk
proste
Kształt końcówki
Spiczaste
Materiał ostrza
Stal specjalna
Możliwość użycia do
Wewnętrzne pierścienie osadcze
Średnica min., Wewnętrzne pierścienie osadcze
8 mm
Średnica maks., Wewnętrzne pierścienie osadcze
13 mm
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą
tak
Platformy, DIN 5256
kształt C
Kolor
Niebieskie; Czarny
Wersja
2K
Materiał, uchwyt
powłoka z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu
Szczypce do pierścieni osadczych
Metoda produkcji
Kute
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719770 J0
EAN / GTIN 4045197503893
Numer producenta 719770 J0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce czarne. Głowica szlifowana. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt C – szczęki proste

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.