Support blocks for continuous adjustment, combination

Nr art.: 71977
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba listew 1 para
Wysokość H 45 mm; 65 mm
Opis kształtu Gładki; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71977
EAN / GTIN 4020772071974
Numer producenta 71977
Numer L L30130 803
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping pads, adjustable, combination, with helical toothing. Quenched and tempered steel, painted.

Cecha szcz.:

  • Combination: AG
  • H min: 45 mm
  • H max.: 65 mm
  • Lower part: A
  • H1: 42
  • Upper part: G
  • H2: 44
  • Weight: 1350 g