• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannunterlagen, stufenlos verstellbar, Kombination

Artikel-Nr.: 71977
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Anzahl Leisten 1 Paar
Höhe H 45 mm; 65 mm
Formbeschreibung eben; parallel
Produktart Parallelunterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71977
EAN / GTIN 4020772071974
Herstellernummer 71977
L-Nummer L30130 803
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannunterlagen, verstellbar, Kombination, mit Schrägverzahnung. Vergütungsstahl, lackiert.

Merkmal:

  • Kombination: AG
  • H min.: 45 mm
  • H max.: 65 mm
  • Unterteil: A
  • H1: 42
  • Oberteil: G
  • H2: 44
  • Gewicht: 1350 g