Upínací podložky, plynule nastavitelné, kombinace

Artiklové číslo: 71977
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Počet lišt 1 paar
Výška H 45 mm; 65 mm
Popis tvaru Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71977
EAN / GTIN 4020772071974
Číslo výrobce 71977
L-číslo L30130 803
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací podložky, nastavitelné, kombinované, se spirálovým ozubení. Temperovaná ocel, lakovaná.

Charakteristika:

  • Kombinace: AG
  • H min: 45 mm
  • H max: 65 mm
  • Spodní díl: A
  • H1: 42
  • Horní část: G
  • H2: 44
  • hmotnost: 1350 g