Patins de serrage, réglables à l’infini, combinés

Réf.: 71977
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nombre de lattes 1 paire
Hauteur H 45 mm; 65 mm
Forme forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 71977
EAN / GTIN 4020772071974
Réf. fabricant 71977
Article hors catalogue L30130 803
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Patins de serrage, réglables, combinés, avec denture hélicoïdale. Acier traité, verni.

Caractéristique(s):

  • Combinaison: AG
  • H min: 45 mm
  • H maxi.: 65 mm
  • Partie inférieure: A
  • H1: 42
  • Partie supérieure: G
  • H2: 44
  • Poids: 1350 g