Almohadillas de sujeción, infinitamente ajustables, combinación

Número de artículo: 71977
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad regletas 1 par
Altura H 45 mm; 65 mm
Descripción de la forma Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 71977
EAN / GTIN 4020772071974
Número del fabricante 71977
Número L L30130 803
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Almohadillas de sujeción, ajustable, combinación, con dientes helicoidales. Acero bonificado, pintado.

Característica:

  • Combinación: AG
  • H min: 45 mm
  • H max.: 65 mm
  • magnética: A
  • H1: 42
  • Parte superior: G
  • H2: 44
  • Peso: 1350 g