Tampoane de prindere, reglabile la infinit, combinație

Cod articol.: 71977
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Număr de baghete 1 pereche
Înălţime H 45 mm; 65 mm
Descrierea formei Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 71977
EAN / GTIN 4020772071974
Număr producător 71977
L-Număr L30130 803
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Tampoane de prindere, reglabile, combinate, cu tooothing elicoidal. Oţel de îmbunătăţire, vopsit.

Caracteristică:

  • Combinaţie: AG
  • H min: 45 mm
  • H max: 65 mm
  • parte inferioară: A
  • H1: 42
  • Partea superioară: G
  • H2: 44
  • greutate: 1350 g