Tamponi di serraggio, regolabili di continuo, combinati

Codice art.: 71977
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero listelli 1 paio
Altezza H 45 mm; 65 mm
Descrizione della forma Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71977
EAN / GTIN 4020772071974
Codice del produttore 71977
Numero-L L30130 803
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tamponi di serraggio, regolabili, combinati, con dentatura elicoidale. Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Combinazione: AG
  • H min: 45 mm
  • H max: 65 mm
  • Base: A
  • H1: 42
  • Parte superiore: G
  • H2: 44
  • peso: 1350 g