{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Precyzyjny wpust przesuwny | tak | |
| Wymiar nominalny rowka maszyny b1 | 24 mm | |
| Wymiar nominalny rowka urządzenia b2 | 20 mm | |
| Długość całkowita L2 | 40 mm | |
| Wysokość całkowita H | 55,5 mm | |
| Sposób mocowania | Bez otworu lub gwintu | |
| Powierzchnia | hartowana; wersja zeszlifowana | |
| Rodzaj produktu | Wkładka teowa | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Masa | 350 g |
| Numer artykułu | 71894 | |
| EAN / GTIN | 4020772071899 | |
| Numer producenta | 71894 | |
| Numer L | L30130 58 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |