{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Präzisionsnutenstein | ja | |
| Nuten-Nennmaß der Maschine b1 | 24 mm | |
| Nuten-Nennmaß der Vorrichtung b2 | 20 mm | |
| Länge gesamt L2 | 40 mm | |
| Höhe gesamt H | 55,5 mm | |
| Befestigungsart | ohne Bohrung oder Gewinde | |
| Oberfläche | gehärtet; geschliffen | |
| Produktart | Nutenstein | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Gewicht | 350 g |
| Référence article | 71894 | |
| EAN / GTIN | 4020772071899 | |
| Réf. fabricant | 71894 | |
| Article hors catalogue | L30130 58 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |