• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kameny pro T-drážky

Artiklové číslo: 71894
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Přesná matice do drážky ano
Jmenovitý rozměr drážky stroje 24 mm
Jmenovitý rozměr přípravku 20 mm
Celková délka 40 mm
Výška celková 55,5 mm
Způsob upevnění Bez otvoru nebo závitu
Povrch kalené; broušeno
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Obsah 1 ks
Hmotnost 350 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71894
EAN / GTIN 4020772071899
Číslo výrobce 71894
L-číslo L30130 58
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kameny pro T-drážky
C15 kalený a broušený.

Charakteristika:

  • Jmenovitý rozměr
    Drážku v místě
    Zařízení B1: 20
  • Jmenovitý rozměr
    Drážku v místě
    Stroj B2: 24
  • Tvar: C
  • H1: 55,5
  • H3: 7
  • H4: 20
  • L: 40
  • hmotnost: 350 g