• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Prosti drsni bloki

Št. art.: 71894
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Precizne utorne matice da
Nazivna mera utora stroja 24 mm
Nazivna mera priprave 20 mm
Celotna dolžina 40 mm
Celotna višina 55,5 mm
Vrsta pritrditve brez izvrtine in navoja
Površina kaljeno; brušeno
Vrsta izdelka utorne matice
Material jeklo
Vsebina 1 kos
Masa 350 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71894
EAN/GTIN 4020772071899
Številka proizvajalca 71894
L-število L30130 58
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Prosti drsni bloki
C15, kaljen in brušen.

Lastnosti:

  • Nazivna mera
    Utor pri
    Naprava B1: 20
  • Nazivna mera
    Utor pri
    Stroj B2: 24
  • Oblika: C
  • H1: 55,5
  • H3: 7
  • H4: 20
  • L: 40
  • Masa: 350 g