Tuercas correderas sueltas

Número de artículo: 71894
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tuerca corredera de precisión
Medida nominal de ranura de la máquina 24 mm
Medida nominal de ranura del dispositivo 20 mm
Longitud total 40 mm
Altura total 55,5 mm
Tipo de fijación Sin orificio ni rosca
Superficie material endurecido; rectificado/a
Tipo de producto Tuerca corredera
Material acero
Contenido 1 ud.
Peso 350 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 71894
EAN / GTIN 4020772071899
Número del fabricante 71894
Número L L30130 58
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tuercas correderas sueltas
C15 endurecido por cementación y rectificado.

Característica:

  • Medida nominal
    El groove at
    Dispositivo B1: 20
  • Medida nominal
    El groove at
    Máquina B2: 24
  • Forma: C
  • H1: 55,5
  • H3: 7
  • H4: 20
  • L: 40
  • Peso: 350 g