Tuercas correderas sueltas

N.º do artigo: 71894
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Porca deslizante de precisão sim
Medida nominal das ranhuras da máquina 24 mm
Medida nominal das ranhuras do dispositivo 20 mm
Comprimento total 40 mm
Altura total 55,5 mm
Tipo de fixação sem furo ou rosca
Superfície material endurecido; rectificado/a
Tipo de produto porca deslizante
Material aço
Índice 1 un.
Peso 350 g

Identificação e classificação

Número do artigo 71894
EAN/GTIN 4020772071899
Número do fabricante 71894
Número L L30130 58
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Tuercas correderas sueltas
C15 endurecido por cementación y rectificado.

Característica:

  • Medida nominal
    El groove at
    Dispositivo B1: 20
  • Medida nominal
    El groove at
    Máquina B2: 24
  • Forma: C
  • H1: 55,5
  • H3: 7
  • H4: 20
  • L: 40
  • Peso: 350 g