Cranked clamp with adjusting support screw

Nr art.: 71266
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 200 mm
Szerokość B 26 mm
Wysokość odsadzenia H2 35 mm
Min. wysokość mocowania 52 mm
Maks. wysokość mocowania h 115 mm
Długość rowka f 76,5 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka e 60 mm
Długość śruby mocującej 87 mm
Norma DIN 6316
Sprawdziany do gwintu UNF M24
Śruby mocujące M24
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 71266
EAN / GTIN 4020772071264
Numer producenta 71266
Numer L L30130 861
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping bar cranked, with adjustable support screw, (without clamping screw)
Quenched and tempered steel, painted.

Cecha szcz.:

  • For clamping screw: M24
  • H*: 52-115
  • similar to
    DIN6316
    B1 x L: 26x200
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 76.5
  • E2: 60
  • Weight: 3810 g