{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina L | 200 mm | |
| Širina B | 26 mm | |
| Višina upognjenega dela H2 | 35 mm | |
| Upogibna višina min. | 52 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina h | 115 mm | |
| Dolžina utora f | 76,5 mm | |
| Razdalja med konico in koncem utora e | 60 mm | |
| Dolžina vpenjalnega vijaka | 87 mm | |
| Standard | DIN 6316 | |
| Navoj | M24 | |
| Vpenjalni vijaki | M24 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 71266 | |
| EAN/GTIN | 4020772071264 | |
| Številka proizvajalca | 71266 | |
| L-število | L30130 861 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |