Bara de prindere este cochetată, cu șurub de susținere reglabil

Cod articol.: 71266
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 200 mm
Lăţime B 26 mm
Înălțimea decalajului H2 35 mm
Înălțime de strângere min. 52 mm
Înălţimea max. de prindere h 115 mm
Lungime canelură f 76,5 mm
Distanţă vârf și capăt canelură e 60 mm
Lungimea şurubului de strângere 87 mm
Standard DIN 6316
Filet M24
Şuruburi de strângere M24
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 71266
EAN / GTIN 4020772071264
Număr producător 71266
L-Număr L30130 861
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de prindere, cu șurub de susținere reglabil, (fără șurub de prindere)
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Pentru șurub de prindere: M24
  • H*: 52-115
  • similar
    DIN6316
    B1 x l: 26x200
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 76,5
  • E2: 60
  • greutate: 3810 g