• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube

Artikel-Nr.: 71266
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 200 mm
Breite B 26 mm
Höhe Kröpfung H2 35 mm
Spannhöhe min. 52 mm
Spannhöhe max. h 115 mm
Länge Nut f 76,5 mm
Abstand Spitze zum Nutende e 60 mm
Länge Spannschraube 87 mm
Norm DIN 6316
Gewinde M24
Spannschrauben M24
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71266
EAN / GTIN 4020772071264
Herstellernummer 71266
L-Nummer L30130 861
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen gekröpft, mit verstellbarer Stützschraube, (ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • für Spannschraube: M24
  • H*: 52-115
  • ähnl.
    DIN6316
    B1 x L: 26x200
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 76,5
  • E2: 60
  • Gewicht: 3810 g