{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 200 mm | |
| Šířka B | 26 mm | |
| Výška zalomení H2 | 35 mm | |
| Upínací výška min. | 52 mm | |
| Upínací výška maximální h | 115 mm | |
| Délka drážky f | 76,5 mm | |
| Vzdálenost hrotu od konce drážky e | 60 mm | |
| Délka upínacího šroubu | 87 mm | |
| Norma | DIN 6316 | |
| Závit | M24 | |
| Upínací šrouby | M24 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 71266 | |
| EAN / GTIN | 4020772071264 | |
| Číslo výrobce | 71266 | |
| L-číslo | L30130 861 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |