{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde L | 200 mm | |
| Bredde B | 26 mm | |
| Højde, forkrøppet H2 | 35 mm | |
| Spændhøjde, min. | 52 mm | |
| Spændehøjde maks. h | 115 mm | |
| Længde, rille f | 76,5 mm | |
| Afstand, spids til notende e | 60 mm | |
| Længde, spændeskrue | 87 mm | |
| Standard | DIN 6316 | |
| Gevind | M24 | |
| Spændeskruer | M24 | |
| Produkttype | Spændejern |
| Artikelnummer | 71266 | |
| EAN/GTIN | 4020772071264 | |
| Producentnummer | 71266 | |
| L-nummer | L30130 861 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |