• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Barra di serraggio a manovella, con vite di supporto regolabile

Codice art.: 71266
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 200 mm
Larghezza B 26 mm
Altezza piegatura H2 35 mm
Altezza di serraggio min. 52 mm
Altezza serraggio massimo h 115 mm
Lunghezza scanalatura f 76,5 mm
Distanza punta - fine scanalatura e 60 mm
Lunghezza vite di serraggio 87 mm
Normativa DIN 6316
Filettatura M24
Viti di serraggio M24
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71266
EAN / GTIN 4020772071264
Codice del produttore 71266
Numero-L L30130 861
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di serraggio a manovella, con vite di supporto regolabile, (senza vite di serraggio)
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Per vite di serraggio: M24
  • H*: 52-115
  • simile a
    DIN6316
    B1 x L: 26x200
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 76,5
  • E2: 60
  • peso: 3810 g