{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min. | 450 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min. | 7 360 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min., 1 | 7 360 min-1 | |
| Napięcie znamionowe | 18 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 5 Ah | |
| Moment obrotowy, maks. | 60 Nm | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 2 000 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks. | 32 000 min-1 | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 2 000 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks., 1 | 32 000 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. rozmiar śruby | M10 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 13 mm | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 50 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka udarowa | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) | 38 Nm | |
| Maks. moment obrotowy (materiały twarde) | 60 Nm | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | Mur; drewno; kamień; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | QuickIN; Z uchwytem wiertarskim | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | drewno; stal | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 1,5 kg |
| Numer artykułu | 71040762000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900742 | |
| Numer producenta | 71040762000 | |
| Numer L | L00020 110439 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |