{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehzahl, min. | 450 min-1 | |
| Schlagzahl, min. | 7 360 min-1 | |
| Schlagzahl, min., 1 | 7 360 min-1 | |
| Nennspannung | 18 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 5 Ah | |
| Drehmoment, max. | 60 Nm | |
| Drehzahl, max. | 2 000 min-1 | |
| Schlagzahl, max. | 32 000 min-1 | |
| Drehzahl, max., 1 | 2 000 min-1 | |
| Schlagzahl, max., 1 | 32 000 min-1 | |
| Herstellerbezeichnung | 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Schraubengröße max. | M10 | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Schlagzahl | 1 | |
| Spanndurchmesser min., mit Bohrfutter | 1,5 mm | |
| Spanndurchmesser max., mit Bohrfutter | 13 mm | |
| Durchmesser max., Stahl | 13 mm | |
| Durchmesser max., Holz | 50 mm | |
| Produktart | Schlagbohrschrauber | |
| Anzahl Gänge / Stufen | 2 | |
| Drehmoment | 1 | |
| Drehmoment max. (weiche Materialien) | 38 Nm | |
| Drehmoment max. (harte Materialien) | 60 Nm | |
| Drehzahl | 1 | |
| geeignet für Material | Holz; Mauerwerk; Stahl; Stein | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | QuickIN; mit Bohrfutter | |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Holz; Stahl | |
| Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
| Besonderheit / Ausstattung | kompakte Bauform; mit Gürtelhaken; mit LED-Licht | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja | |
| Gewicht gesamt | 1,5 kg |
| Artikelnummer | 71040762000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900742 | |
| Herstellernummer | 71040762000 | |
| L-Nummer | L00020 110439 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |