{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di giri, min. | 450 min-1 | |
| Numero di colpi, min. | 7.360 min-1 | |
| Numero di colpi, min., 1 | 7.360 min-1 | |
| Tensione nominale | 18 V | |
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Batteria sostituibile | si | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio (Li-ion) | |
| Tensione batteria | 18 V | |
| Capacità batteria | 5 Ah | |
| Coppia, max. | 60 Nm | |
| Numero di giri, max. | 2.000 min-1 | |
| Numero di colpi, max. | 32.000 min-1 | |
| Numero di giri, max., 1 | 2.000 min-1 | |
| Numero di colpi, max., 1 | 32.000 min-1 | |
| Denominazione originale prodotto | 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber | |
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Dimensione viti max. | M10 | |
| Con funzione di impatto | sì | |
| Numero di colpi | 1 | |
| Diametro di serraggio min., Con mandrino | 1,5 mm | |
| Diametro di serraggio max., Con mandrino | 13 mm | |
| Diametro max., acciaio | 13 mm | |
| Diametro max., legno | 50 mm | |
| Tipo di prodotto | Trapano avvitatore a percussione | |
| Numero filetti / scale | 2 | |
| Coppia | 1 | |
| Coppia max. (materiali morbidi) | 38 Nm | |
| Coppia max. (materiali duri) | 60 Nm | |
| Numero di giri | 1 | |
| Per materiale | Lavori di muratura; acciaio; legno; pietra | |
| Esecuzione del portautensili | QuickIN; with drill chuck | |
| Foratura/svasatura/alesatura in | wood; steel | |
| Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
| Particolarità/apparecchiature | compact design; with belt hook; with LED light | |
| Rotazione reversibile in senso orario/antiorario | si | |
| Peso totale | 1,5 kg |
| Codice articolo | 71040762000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900742 | |
| Codice del produttore | 71040762000 | |
| Numero-L | L00020 110439 | |
| Produttore/persona responsabile | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |