{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vrtljajev, min. | 450 min-1 | |
| Število udarcev, min. | 7.360 min-1 | |
| Število udarcev, min., 1 | 7.360 min-1 | |
| Nazivna napetost | 18 V | |
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Zamenljiv akumulator | Da | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
| Vrtilni moment, maks. | 60 Nm | |
| Število vrtljajev, maks. | 2.000 min-1 | |
| Število udarcev, maks. | 32.000 min-1 | |
| Število vrtljajev, maks., 1 | 2.000 min-1 | |
| Število udarcev, maks., 1 | 32.000 min-1 | |
| Oznaka proizvajalca | 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber | |
| Embalaža | sistemski kovček (L-boxx) | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Velikost vijaka maks. | M10 | |
| Z udarno funkcijo | da | |
| Število udarcev | 1 | |
| Premer vpenjanja min., z vrtalno glavo | 1,5 mm | |
| Premer vpenjanja maks., z vrtalno glavo | 13 mm | |
| Premer maks., jeklo | 13 mm | |
| Premer maks., les | 50 mm | |
| Vrsta izdelka | udarni vrtalni vijačnik | |
| Število prestav / stopenj | 2 | |
| Vrtilni moment | 1 | |
| Največji navor (mehki materiali) | 38 Nm | |
| Največji navor (trdi materiali) | 60 Nm | |
| Število vrtljajev | 1 | |
| Primerno za material | jeklo; kamen; les; zid | |
| Izvedba vpenjala orodij | QuickIN; z vrtalno glavo | |
| Vrtanje/spuščanje/drgnjenje v | les; jeklo | |
| Izvedba motorja | motor brez ščetk | |
| Posebnosti/oprema | kompaktna izvedba; s kavlji za pas; z LED lučko | |
| Vrtenje desno/levo je mogoče spremeniti | Da | |
| Skupna masa | 1,5 kg |
| Številka izdelka | 71040762000 | |
| EAN/GTIN | 4014586900742 | |
| Številka proizvajalca | 71040762000 | |
| L-število | L00020 110439 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |