{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Turație min. | 450 min-1 | |
| Număr percuţii, min. | 7.360 min-1 | |
| Număr percuţii, min., 1 | 7.360 min-1 | |
| Tensiune nominală | 18 V | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 5 Ah | |
| Cuplu max. | 60 Nm | |
| Turaţie, max. | 2.000 min-1 | |
| Număr percuţii, max. | 32.000 min-1 | |
| Turaţie, max., 1 | 2.000 min-1 | |
| Număr percuţii, max., 1 | 32.000 min-1 | |
| Denumirea producătorului | 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Dimensiune șurub max. | M10 | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Număr de percuţii | 1 | |
| Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit | 1,5 mm | |
| Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit | 13 mm | |
| Diametru max., oțel | 13 mm | |
| Diametru max., lemn | 50 mm | |
| Tip produs | Maşină de găurit cu percuţie | |
| Număr de intrări/trepte | 2 | |
| Moment de rotație | 1 | |
| Cuplu max. (Materiale moi) | 38 Nm | |
| Cuplu max. (Materiale dure) | 60 Nm | |
| Turaţie | 1 | |
| Recomandat pentru material | Zidărie; lemn; oțel; piatră | |
| Execuția suportului de scule | QuickIN; Cu mandrină de găurit | |
| Găurire/ teşire/ alezare | lemn; oțel | |
| Model constructiv motor | Motor fără perii | |
| Caracteristici / echipament | Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Greutate totală | 1,5 kg |
| Cod articol | 71040762000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900742 | |
| Număr producător | 71040762000 | |
| L-Număr | L00020 110439 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |